サンコー(三甲)
サンボックス
種別
#19-3
材質
PP
有効内寸(mm)
407×240×179
外寸(mm)
450×275×200
内寸(mm)
412×245×189
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
24.5(2500)
コンテナ種類
ベタ目
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08567563
20190900GR603
1個
18.8
450×275×200
グリーン
なし
1
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13145661
20190900GR603(名入れ)
1セット(10個)
18.8
450×275×200
グリーン
あり
1
¥
54,280
¥
59,708
(税込)
2以上
¥
50,080
¥
55,088
(税込)
3以上
¥
46,680
¥
51,348
(税込)
5以上
¥
42,560
¥
46,816
(税込)
7以上
¥
42,080
¥
46,288
(税込)
10以上
¥
40,720
¥
44,792
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る