曜日別特売

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P - 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P - 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P - 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P - 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P - 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P - 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P - 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P - 東芝

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
屋外使用はIP55
低騒音
端子箱上部対応
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ

型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下内容量1台
全14種類を絞り込む
出力(kW)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08567572IKH3-FCKA21E-2-0.75kW 200V0.75三相200/200/220250/60/60脚取付屋内80M
120,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567597IKH3-FCKA21E-2-2.2KW 200V2.2三相200/200/220250/60/60脚取付屋内90L
178,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567606IKH3-FCKA21E-2-3.7KW 200V3.7三相200/200/220250/60/60脚取付屋内112M
251,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567615IKKH3-FCKA21E-2-5.5KW 200V5.5三相200/200/220250/60/60脚取付屋内132S
348,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月6日
08567624IKKH3-FCKA21E-2-7.5KW 200V7.5三相200/200/220250/60/60脚取付屋内132S
446,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567633IKKH3-FCKA21E-2-11KW 200V11三相200/200/220250/60/60脚取付屋内160M
600,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567642TKKH3-FCKA21E-2-15KW 200V15三相200/200/220250/60/60脚取付屋内160M
918,000
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567658TKKH3-FCKA21E-2-18.5kW 200V18.5三相200/200/220250/60/60脚取付屋内160L
1,204,000
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567667TKKH3-FCK21E-2-22KW 200V22三相200/200/220250/60/60脚取付屋内180M
1,484,000
779,800
857,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567676TKKH3-FCK21E-2-30KW 200V30三相200/200/220250/60/60脚取付屋内180L
2,098,000
999,800
1,099,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567685TKKH3-FCK21E-2-37KW 200V37三相200/200/220250/60/60脚取付屋内200L
2,635,000
1,498,000
1,647,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567694TKKH3-FCK21E-2-45KW 200V45三相200/200/220250/60/60脚取付屋内200L
3,380,000
1,798,000
1,977,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567703TKKH3-FCK21E-2-55KW 200V55三相200/200/220250/60/60脚取付屋内225S
4,348,000
2,298,000
2,527,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08567588IKH3-FCKA21E-2-1.5KW1.5三相200/200/220/230/400/400/440/460250/60/60/60/50/60/60/60脚取付屋内90L
110,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする