曜日別特売

Semi-Fシリーズ SUS60B23~

Semi-Fシリーズ SUS60B23~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08818328SUS60B23D46F46
29,400
20,580
22,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
08818337SUS60B23D17F17
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818346SUS60B23D39F39
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818355SUS60B23D40F40
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818364SUS60B23D41F41
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818373SUS60B23D42F42
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818382SUS60B23D43F43
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818398SUS60B23D44F44
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818407SUS60B23D45F45
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818416SUS60B23D38F38
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818425SUS60B23D47F47
29,400
20,580
22,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
08818434SUS60B23D48F48
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818443SUS60B23D49F49
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818452SUS60B23D50F50
29,400
20,580
22,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
08818468SUS60B23D51F51
29,400
20,580
22,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
08818477SUS60B23D52F52
29,400
20,580
22,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
08818486SUS60B23D53F53
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818495SUS60B23D54F54
29,400
20,580
22,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
08818504SUS60B23D37F37
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818513SUS60B23D55F55
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818522SUS60B23D18F18
29,400
20,580
22,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
08818538SUS60B23D36F36
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818547SUS60B23D19F19
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818556SUS60B23D20F20
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818565SUS60B23D21F21
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818574SUS60B23D22F22
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818583SUS60B23D23F23
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818592SUS60B23D24F24
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818608SUS60B23D25F25
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818617SUS60B23D26F26
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818626SUS60B23D35F35
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818635SUS60B23D28F28
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818644SUS60B23D29F29
29,400
20,580
22,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
08818662SUS60B23D31F31
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818678SUS60B23D32F32
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818687SUS60B23D33F33
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818696SUS60B23D34F34
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818705SUS60B23D27F27
29,400
20,580
22,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08818653SUS60B23D30F30
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08818653SUS60B23D30F08683315SUSFBN 60 B 23 D30SUS60B23D30F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08683315ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする