曜日別特売

Semi-Fシリーズ SUS60B12~

Semi-Fシリーズ SUS60B12~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08814812SUS60B12D15F15
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814828SUS60B12D24F24
14,400
10,080
11,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08814837SUS60B12D30F30
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814846SUS60B12D32F32
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814855SUS60B12D29F29
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814864SUS60B12D28F28
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814873SUS60B12D27F27
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814882SUS60B12D26F26
14,400
10,080
11,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08814898SUS60B12D25F25
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814907SUS60B12D31F31
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814916SUS60B12D22F22
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814925SUS60B12D21F21
14,400
10,080
11,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08814934SUS60B12D20F20
14,400
10,080
11,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08814943SUS60B12D19F19
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814952SUS60B12D18F18
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814968SUS60B12D16F16
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814977SUS60B12D23F23
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814986SUS60B12D17F17
14,400
10,080
11,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする