KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS60B10~
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08814478
SUS60B10D23F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
23
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814487
SUS60B10D17F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
17
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814496
SUS60B10D29F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
29
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08814505
SUS60B10D28F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
28
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814514
SUS60B10D27F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
27
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08814523
SUS60B10D26F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
26
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814532
SUS60B10D25F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
25
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814548
SUS60B10D24F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
24
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814557
SUS60B10D30F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
30
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814566
SUS60B10D15F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
15
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814575
SUS60B10D21F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
21
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814584
SUS60B10D20F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
20
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814593
SUS60B10D19F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
19
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814602
SUS60B10D18F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
18
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814618
SUS60B10D22F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
22
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08814627
SUS60B10D16F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
10
16
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください