曜日別特売

Semi-Fシリーズ SUS50B20~

Semi-Fシリーズ SUS50B20~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08809194SUS50B20D36FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2036
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809212SUS50B20D34FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2034
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809228SUS50B20D33FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2033
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809237SUS50B20D37FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2037
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809255SUS50B20D39FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2039
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809273SUS50B20D41FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2041
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809298SUS50B20D43FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2043
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809307SUS50B20D44FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2044
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809316SUS50B20D46FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2046
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809325SUS50B20D21FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2021
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809343SUS50B20D48FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2048
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809352SUS50B20D47FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2047
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809386SUS50B20D31FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2031
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809395SUS50B20D23FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2023
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809456SUS50B20D29FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2029
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809508SUS50B20D27FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2027
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809517SUS50B20D26FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2026
15,900
10,335
11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
08809203SUS50B20D35FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2035
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809246SUS50B20D38FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2038
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809264SUS50B20D40FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2040
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809282SUS50B20D42FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2042
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809334SUS50B20D32FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2032
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809368SUS50B20D45FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2045
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809377SUS50B20D18FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2018
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809404SUS50B20D15FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2015
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809413SUS50B20D17FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2017
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809422SUS50B20D19FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2019
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809438SUS50B20D20FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2020
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809447SUS50B20D22FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2022
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809465SUS50B20D16FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2016
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809474SUS50B20D30FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2030
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809483SUS50B20D24FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2024
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809492SUS50B20D28FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2028
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08809526SUS50B20D25FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ2025
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08809203SUS50B20D35F08684155SUSFBN 50 B 20 D35SUS50B20D35F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684155ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
08809246SUS50B20D38F08684164SUSFBN 50 B 20 D38SUS50B20D38F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684164ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
08809264SUS50B20D40F08684173SUSFBN 50 B 20 D40SUS50B20D40F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684173ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
08809282SUS50B20D42F07243796SUSFBN50B20D42SUS50B20D42F ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン) 07243796ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)1個
7,298
税込8,028
品番が変更になりました
08809334SUS50B20D32F08684146SUSFBN 50 B 20 D32SUS50B20D32F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684146ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
08809368SUS50B20D45F07243805SUSFBN50B20D45SUS50B20D45F ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン) 07243805ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)1個
7,298
税込8,028
品番が変更になりました
08809377SUS50B20D18F07243778SUSFBN50B20D18SUS50B20D18F ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン) 07243778ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)1個
7,298
税込8,028
品番が変更になりました
08809404SUS50B20D15F07243751SUSFBN50B20D15SUS50B20D15F ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン) 07243751ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)1個
7,298
税込8,028
品番が変更になりました
08809413SUS50B20D17F07243769SUSFBN50B20D17SUS50B20D17F ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン) 07243769ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)1個
7,298
税込8,028
品番が変更になりました
08809422SUS50B20D19F07243787SUSFBN50B20D19SUS50B20D19F ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン) 07243787ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)1個
7,298
税込8,028
品番が変更になりました
08809438SUS50B20D20F08684085SUSFBN 50 B 20 D20SUS50B20D20F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684085ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
08809447SUS50B20D22F08684094SUSFBN 50 B 20 D22SUS50B20D22F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684094ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
08809465SUS50B20D16F07243760SUSFBN50B20D16SUS50B20D16F ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン) 07243760ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)1個
7,298
税込8,028
品番が変更になりました
08809474SUS50B20D30F08684137SUSFBN 50 B 20 D30SUS50B20D30F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684137ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
08809483SUS50B20D24F08684103SUSFBN 50 B 20 D24SUS50B20D24F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684103ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
08809492SUS50B20D28F08684121SUSFBN 50 B 20 D28SUS50B20D28F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684121ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
08809526SUS50B20D25F08684112SUSFBN 50 B 20 D25SUS50B20D25F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684112ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする