KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS50B16~
スプロケット形状
B形
歯数
16
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08807943
SUS50B16D33F
33
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807952
SUS50B16D40F
40
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807968
SUS50B16D39F
39
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807977
SUS50B16D38F
38
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807986
SUS50B16D37F
37
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807995
SUS50B16D36F
36
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808004
SUS50B16D34F
34
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808013
SUS50B16D32F
32
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808022
SUS50B16D31F
31
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808038
SUS50B16D30F
30
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808047
SUS50B16D29F
29
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808056
SUS50B16D28F
28
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808065
SUS50B16D27F
27
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808074
SUS50B16D19F
19
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808083
SUS50B16D35F
35
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808092
SUS50B16D26F
26
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808108
SUS50B16D16F
16
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808117
SUS50B16D18F
18
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808126
SUS50B16D15F
15
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808135
SUS50B16D20F
20
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808144
SUS50B16D21F
21
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808153
SUS50B16D22F
22
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808162
SUS50B16D23F
23
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808178
SUS50B16D24F
24
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808187
SUS50B16D25F
25
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08808196
SUS50B16D17F
17
¥
12,400
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください