KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS50B13~
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08807313
SUS50B13D25F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
25
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807322
SUS50B13D26F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
26
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807338
SUS50B13D27F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
27
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807347
SUS50B13D28F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
28
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807356
SUS50B13D29F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
29
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807365
SUS50B13D30F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
30
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807374
SUS50B13D23F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
23
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807383
SUS50B13D32F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
32
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807392
SUS50B13D22F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
22
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807408
SUS50B13D31F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
31
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807417
SUS50B13D14F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
14
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807426
SUS50B13D24F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
24
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807435
SUS50B13D13F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
13
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807444
SUS50B13D15F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
15
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807453
SUS50B13D16F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
16
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807462
SUS50B13D17F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
17
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807478
SUS50B13D18F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
18
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807487
SUS50B13D19F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
19
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807496
SUS50B13D20F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
20
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807505
SUS50B13D21F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
21
¥
10,800
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください