KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS50B11~
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08806972
SUS50B11D21F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
21
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08806988
SUS50B11D28F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
28
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08806997
SUS50B11D27F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
27
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807006
SUS50B11D26F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
26
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807015
SUS50B11D25F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
25
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807033
SUS50B11D22F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
22
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807042
SUS50B11D20F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
20
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807058
SUS50B11D18F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
18
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807067
SUS50B11D17F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
17
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807076
SUS50B11D16F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
16
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807085
SUS50B11D15F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
15
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807094
SUS50B11D14F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
14
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807103
SUS50B11D13F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
13
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807112
SUS50B11D19F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
19
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807128
SUS50B11D23F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
23
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807024
SUS50B11D24F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
24
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください