曜日別特売

Semi-Fシリーズ SUS40B30~

Semi-Fシリーズ SUS40B30~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08804775SUS40B30D41FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3041
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804784SUS40B30D31FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3031
15,900
11,130
12,243(税込)
6日以内出荷
返品不可
08804793SUS40B30D32FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3032
15,900
11,130
12,243(税込)
6日以内出荷
返品不可
08804802SUS40B30D33FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3033
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804818SUS40B30D34FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3034
15,900
11,130
12,243(税込)
6日以内出荷
返品不可
08804827SUS40B30D35FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3035
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804836SUS40B30D36FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3036
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804845SUS40B30D37FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3037
15,900
11,130
12,243(税込)
6日以内出荷
返品不可
08804854SUS40B30D38FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3038
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804863SUS40B30D42FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3042
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804872SUS40B30D40FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3040
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804888SUS40B30D29FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3029
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804906SUS40B30D39FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3039
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804915SUS40B30D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3020
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804924SUS40B30D30FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3030
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804933SUS40B30D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3016
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804942SUS40B30D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3017
15,900
11,130
12,243(税込)
6日以内出荷
返品不可
08804958SUS40B30D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3019
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804967SUS40B30D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3015
15,900
11,130
12,243(税込)
6日以内出荷
返品不可
08804976SUS40B30D21FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3021
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804985SUS40B30D22FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3022
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804994SUS40B30D23FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3023
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08805003SUS40B30D24FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3024
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08805012SUS40B30D25FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3025
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08805028SUS40B30D26FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3026
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08805037SUS40B30D27FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3027
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08805046SUS40B30D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3018
15,900
11,130
12,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
08804897SUS40B30D28FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3028
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08804897SUS40B30D28F07242561SUSFBN40B30D28SUS40B30D28F ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン) 07242561ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)1個
7,898
税込8,688
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする