KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS40B25~
スプロケット形状
B形
歯数
25
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08803655
SUS40B25D38F
38
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08803664
SUS40B25D29F
29
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803673
SUS40B25D30F
30
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08803682
SUS40B25D31F
31
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08803698
SUS40B25D32F
32
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803707
SUS40B25D33F
33
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803716
SUS40B25D34F
34
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08803725
SUS40B25D35F
35
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803734
SUS40B25D40F
40
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08803743
SUS40B25D37F
37
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803752
SUS40B25D42F
42
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803768
SUS40B25D28F
28
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803777
SUS40B25D39F
39
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803786
SUS40B25D36F
36
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803795
SUS40B25D41F
41
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803804
SUS40B25D27F
27
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803813
SUS40B25D15F
15
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803822
SUS40B25D16F
16
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08803838
SUS40B25D17F
17
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803847
SUS40B25D18F
18
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803856
SUS40B25D19F
19
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803865
SUS40B25D21F
21
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803874
SUS40B25D22F
22
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803883
SUS40B25D23F
23
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08803892
SUS40B25D24F
24
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803908
SUS40B25D25F
25
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803917
SUS40B25D26F
26
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08803926
SUS40B25D20F
20
¥
13,200
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください