曜日別特売

Semi-Fシリーズ SUS40B20~

Semi-Fシリーズ SUS40B20~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08801984SUS40B20D37F37
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801993SUS40B20D33F33
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802002SUS40B20D34F34
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802018SUS40B20D35F35
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802027SUS40B20D36F36
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802036SUS40B20D31F31
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802045SUS40B20D38F38
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802054SUS40B20D39F39
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802072SUS40B20D29F29
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802088SUS40B20D42F42
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802097SUS40B20D30F30
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802106SUS40B20D43F43
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802115SUS40B20D44F44
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802124SUS40B20D41F41
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802133SUS40B20D17F17
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802142SUS40B20D32F32
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802158SUS40B20D28F28
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802167SUS40B20D16F16
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802176SUS40B20D45F45
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802185SUS40B20D18F18
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802194SUS40B20D19F19
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802203SUS40B20D20F20
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802212SUS40B20D26F26
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802228SUS40B20D15F15
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802237SUS40B20D27F27
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802246SUS40B20D21F21
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802255SUS40B20D25F25
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802264SUS40B20D24F24
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802273SUS40B20D23F23
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802282SUS40B20D22F22
10,900
7,085
7,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802063SUS40B20D40F40
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08802063SUS40B20D40F07241599SUSFBN40B20D40SUS40B20D40F ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン) 07241599ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)1個
4,698
税込5,168
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする