曜日別特売

Semi-Fシリーズ SUS40B16~

Semi-Fシリーズ SUS40B16~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08801144SUS40B16D22F22
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801153SUS40B16D30F30
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801162SUS40B16D29F29
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801178SUS40B16D28F28
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801187SUS40B16D27F27
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801196SUS40B16D26F26
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801205SUS40B16D25F25
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801214SUS40B16D23F23
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801223SUS40B16D20F20
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801232SUS40B16D19F19
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801248SUS40B16D18F18
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801257SUS40B16D17F17
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801266SUS40B16D16F16
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801275SUS40B16D15F15
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801284SUS40B16D14F14
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801293SUS40B16D21F21
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801302SUS40B16D24F24
9,500
6,175
6,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする