曜日別特売

Semi-Fシリーズ SUS40B15~

Semi-Fシリーズ SUS40B15~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08800986SUS40B15D14F14
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801004SUS40B15D23F23
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801013SUS40B15D24F24
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801022SUS40B15D28F28
9,100
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
08801038SUS40B15D25F25
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801047SUS40B15D26F26
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801056SUS40B15D21F21
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801065SUS40B15D27F27
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801083SUS40B15D18F18
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801092SUS40B15D17F17
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801108SUS40B15D15F15
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801117SUS40B15D13F13
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801126SUS40B15D16F16
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08801135SUS40B15D20F20
9,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800995SUS40B15D22F22
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
08801074SUS40B15D19F19
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08800995SUS40B15D22F08684934SUSFBN 40 B 15 D22SUS40B15D22F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684934ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08801074SUS40B15D19F08684916SUSFBN 40 B 15 D19SUS40B15D19F ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684916ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)1個
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする