KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS40B13~
スプロケット形状
B形
歯数
13
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08800776
SUS40B13D16F
16
¥
8,300
¥
5,395
¥
5,935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800785
SUS40B13D18F
18
¥
8,300
¥
5,395
¥
5,935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800794
SUS40B13D19F
19
¥
8,300
¥
5,395
¥
5,935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800803
SUS40B13D17F
17
¥
8,300
¥
5,395
¥
5,935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800812
SUS40B13D14F
14
¥
8,300
¥
5,395
¥
5,935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800828
SUS40B13D13F
13
¥
8,300
¥
5,395
¥
5,935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800837
SUS40B13D20F
20
¥
8,300
¥
5,395
¥
5,935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800846
SUS40B13D15F
15
¥
8,300
¥
5,395
¥
5,935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください