KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS40B11~
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08800557
SUS40B11D13F
13
¥
7,800
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800566
SUS40B11D18F
18
¥
7,800
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800575
SUS40B11D17F
17
¥
7,800
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800584
SUS40B11D20F
20
¥
7,800
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800593
SUS40B11D16F
16
¥
7,800
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800602
SUS40B11D19F
19
¥
7,800
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800618
SUS40B11D12F
12
¥
7,800
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800627
SUS40B11D11F
11
¥
7,800
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800636
SUS40B11D15F
15
¥
7,800
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800645
SUS40B11D14F
14
¥
7,800
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください