KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS40B10~
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08800462
SUS40B10D14F
14
¥
7,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800478
SUS40B10D18F
18
¥
7,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800487
SUS40B10D17F
17
¥
7,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800496
SUS40B10D16F
16
¥
7,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800514
SUS40B10D13F
13
¥
7,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800523
SUS40B10D12F
12
¥
7,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800532
SUS40B10D11F
11
¥
7,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800548
SUS40B10D10F
10
¥
7,500
¥
4,875
¥
5,363
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800505
SUS40B10D15F
15
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください