KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK80B9~
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08657985
NK80B9D24F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
24
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08657994
NK80B9D16F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
16
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658003
NK80B9D17F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
17
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658012
NK80B9D18F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
18
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658028
NK80B9D19F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
19
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658037
NK80B9D20F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
20
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658046
NK80B9D21F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
21
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658055
NK80B9D23F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
23
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658064
NK80B9D15F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
15
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658073
NK80B9D25F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
25
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658082
NK80B9D33F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
33
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658098
NK80B9D22F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
22
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658107
NK80B9D34F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
34
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658116
NK80B9D26F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
26
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658125
NK80B9D32F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
32
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658134
NK80B9D31F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
31
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658143
NK80B9D30F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
30
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658152
NK80B9D29F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
29
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658168
NK80B9D28F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
28
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658177
NK80B9D27F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
27
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658186
NK80B9D35F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
9
35
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください