KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK80B8~
内容量
1個
全8種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
選択してください
15
16
17
18
19
20
21
22
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08657906
NK80B8D17F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
8
17
¥
5,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08657915
NK80B8D22F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
8
22
¥
5,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08657924
NK80B8D21F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
8
21
¥
5,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08657933
NK80B8D20F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
8
20
¥
5,700
¥
4,275
¥
4,703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08657942
NK80B8D18F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
8
18
¥
5,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08657958
NK80B8D16F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
8
16
¥
5,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08657967
NK80B8D15F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
8
15
¥
5,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08657976
NK80B8D19F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
8
19
¥
5,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください