KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK80B20~
スプロケット形状
B形
歯数
20
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08661747
NK80B20D51F
51
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661756
NK80B20D50F
50
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661765
NK80B20D49F
49
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661774
NK80B20D48F
48
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661783
NK80B20D47F
47
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661792
NK80B20D46F
46
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661808
NK80B20D52F
52
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661817
NK80B20D44F
44
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661826
NK80B20D58F
58
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661835
NK80B20D45F
45
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661844
NK80B20D53F
53
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661853
NK80B20D54F
54
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661862
NK80B20D55F
55
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661878
NK80B20D62F
62
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661887
NK80B20D57F
57
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661896
NK80B20D59F
59
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661905
NK80B20D60F
60
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661914
NK80B20D61F
61
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661923
NK80B20D63F
63
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661932
NK80B20D41F
41
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661948
NK80B20D56F
56
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661957
NK80B20D26F
26
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661966
NK80B20D43F
43
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661975
NK80B20D42F
42
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661984
NK80B20D22F
22
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661993
NK80B20D23F
23
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08662002
NK80B20D25F
25
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08662018
NK80B20D21F
21
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08662027
NK80B20D27F
27
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08662036
NK80B20D28F
28
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08662045
NK80B20D29F
29
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08662054
NK80B20D30F
30
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08662063
NK80B20D39F
39
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08662072
NK80B20D24F
24
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08662088
NK80B20D40F
40
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08662097
NK80B20D31F
31
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08662106
NK80B20D38F
38
¥
9,300
¥
6,975
¥
7,673
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08662115
NK80B20D37F
37
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08662124
NK80B20D36F
36
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08662133
NK80B20D35F
35
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08662142
NK80B20D34F
34
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08662158
NK80B20D33F
33
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08662167
NK80B20D32F
32
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください