KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK80B19~
スプロケット形状
B形
歯数
19
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08661318
NK80B19D45F
45
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661327
NK80B19D52F
52
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661336
NK80B19D51F
51
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661345
NK80B19D50F
50
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661354
NK80B19D49F
49
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661372
NK80B19D53F
53
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661388
NK80B19D46F
46
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661397
NK80B19D60F
60
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661406
NK80B19D47F
47
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661415
NK80B19D54F
54
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661424
NK80B19D55F
55
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661433
NK80B19D56F
56
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661442
NK80B19D57F
57
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661458
NK80B19D59F
59
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661467
NK80B19D61F
61
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661476
NK80B19D62F
62
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661485
NK80B19D63F
63
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661494
NK80B19D44F
44
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661503
NK80B19D41F
41
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661512
NK80B19D58F
58
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661528
NK80B19D23F
23
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661537
NK80B19D43F
43
¥
8,800
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661546
NK80B19D42F
42
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661555
NK80B19D22F
22
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661564
NK80B19D24F
24
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661573
NK80B19D25F
25
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661582
NK80B19D26F
26
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661598
NK80B19D27F
27
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661607
NK80B19D28F
28
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661616
NK80B19D29F
29
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661625
NK80B19D30F
30
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661634
NK80B19D31F
31
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661643
NK80B19D40F
40
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661652
NK80B19D33F
33
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661668
NK80B19D34F
34
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661677
NK80B19D35F
35
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08661686
NK80B19D36F
36
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661695
NK80B19D37F
37
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661704
NK80B19D38F
38
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661713
NK80B19D39F
39
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661722
NK80B19D21F
21
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661738
NK80B19D32F
32
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08661363
NK80B19D48F
48
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください