KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK80B15~
スプロケット形状
B形
歯数
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08659595
NK80B15D52F
52
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659604
NK80B15D51F
51
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659613
NK80B15D50F
50
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659622
NK80B15D49F
49
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659638
NK80B15D48F
48
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659647
NK80B15D47F
47
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659656
NK80B15D46F
46
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659665
NK80B15D63F
63
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659674
NK80B15D44F
44
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659683
NK80B15D61F
61
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659692
NK80B15D45F
45
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659708
NK80B15D53F
53
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659717
NK80B15D54F
54
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659726
NK80B15D55F
55
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659735
NK80B15D56F
56
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659744
NK80B15D57F
57
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659753
NK80B15D58F
58
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659762
NK80B15D60F
60
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659778
NK80B15D62F
62
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659787
NK80B15D30F
30
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659796
NK80B15D43F
43
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659805
NK80B15D59F
59
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659814
NK80B15D26F
26
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659823
NK80B15D42F
42
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659832
NK80B15D32F
32
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659848
NK80B15D21F
21
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659857
NK80B15D22F
22
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659866
NK80B15D23F
23
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659875
NK80B15D25F
25
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659884
NK80B15D27F
27
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659893
NK80B15D28F
28
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659902
NK80B15D29F
29
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659918
NK80B15D39F
39
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659927
NK80B15D41F
41
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659936
NK80B15D24F
24
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659945
NK80B15D40F
40
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659954
NK80B15D31F
31
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659963
NK80B15D38F
38
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659972
NK80B15D37F
37
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659988
NK80B15D36F
36
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659997
NK80B15D35F
35
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08660006
NK80B15D34F
34
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08660015
NK80B15D33F
33
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください