曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK80B13~

Semi-Fシリーズ NK80B13~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08658895NK80B13D42F42
6,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658904NK80B13D41F41
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658913NK80B13D40F40
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658922NK80B13D39F39
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658938NK80B13D43F43
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658947NK80B13D37F37
6,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658956NK80B13D49F49
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658965NK80B13D38F38
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658974NK80B13D44F44
6,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658983NK80B13D45F45
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658992NK80B13D46F46
6,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659008NK80B13D51F51
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659035NK80B13D35F35
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659044NK80B13D34F34
6,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659053NK80B13D47F47
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659062NK80B13D18F18
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659078NK80B13D36F36
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659087NK80B13D17F17
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659096NK80B13D19F19
6,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659105NK80B13D20F20
6,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659114NK80B13D21F21
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659123NK80B13D22F22
6,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659132NK80B13D23F23
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659148NK80B13D24F24
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659157NK80B13D25F25
6,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659166NK80B13D33F33
6,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
08659175NK80B13D27F27
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659184NK80B13D28F28
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659193NK80B13D29F29
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659202NK80B13D30F30
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659218NK80B13D31F31
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659227NK80B13D32F32
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659236NK80B13D26F26
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
08659017NK80B13D48F48
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
08659026NK80B13D50F50
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08659017NK80B13D48F00226834FBN80B13D48NK80B13D48F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00226834FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08659026NK80B13D50F00226843FBN80B13D50NK80B13D50F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00226843FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする