KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK80B12~
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08658597
NK80B12D44F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
44
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658606
NK80B12D45F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
45
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658615
NK80B12D33F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
33
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658624
NK80B12D34F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
34
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658633
NK80B12D35F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
35
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658642
NK80B12D36F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
36
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658658
NK80B12D32F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
32
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658667
NK80B12D38F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
38
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658676
NK80B12D37F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
37
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658685
NK80B12D40F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
40
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658694
NK80B12D41F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
41
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658703
NK80B12D43F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
43
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658712
NK80B12D31F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
31
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658728
NK80B12D42F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
42
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658737
NK80B12D39F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
39
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658746
NK80B12D30F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
30
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658755
NK80B12D16F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
16
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658764
NK80B12D17F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
17
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658773
NK80B12D18F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
18
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658782
NK80B12D19F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
19
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658798
NK80B12D20F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
20
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658807
NK80B12D21F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
21
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658816
NK80B12D29F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
29
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658825
NK80B12D23F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
23
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658834
NK80B12D24F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
24
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658843
NK80B12D25F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
25
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658852
NK80B12D26F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
26
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658868
NK80B12D27F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
27
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658877
NK80B12D28F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
28
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658886
NK80B12D22F
スプロケット
B形
1
14.6
80
軸穴加工タイプ
12
22
¥
5,600
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください