曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK80-2B28~

Semi-Fシリーズ NK80-2B28~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08888976NK80-2B28D79F79
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08888985NK80-2B28D36F36
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08888994NK80-2B28D49F49
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889003NK80-2B28D48F48
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889012NK80-2B28D47F47
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889028NK80-2B28D46F46
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889037NK80-2B28D45F45
38,500
26,950
29,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
08889046NK80-2B28D44F44
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889055NK80-2B28D43F43
38,500
26,950
29,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
08889064NK80-2B28D42F42
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889073NK80-2B28D41F41
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889082NK80-2B28D40F40
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889098NK80-2B28D39F39
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889107NK80-2B28D80F80
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889116NK80-2B28D37F37
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889125NK80-2B28D52F52
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889134NK80-2B28D35F35
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889143NK80-2B28D34F34
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889152NK80-2B28D33F33
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889168NK80-2B28D32F32
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889177NK80-2B28D31F31
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889186NK80-2B28D30F30
38,500
26,950
29,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
08889195NK80-2B28D29F29
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889204NK80-2B28D28F28
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889213NK80-2B28D27F27
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889222NK80-2B28D26F26
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889238NK80-2B28D25F25
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889247NK80-2B28D24F24
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889256NK80-2B28D38F38
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889265NK80-2B28D64F64
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889274NK80-2B28D78F78
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889283NK80-2B28D77F77
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889292NK80-2B28D76F76
38,500
26,950
29,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
08889308NK80-2B28D75F75
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889317NK80-2B28D74F74
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889326NK80-2B28D73F73
38,500
26,950
29,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
08889335NK80-2B28D72F72
38,500
26,950
29,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
08889344NK80-2B28D71F71
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889353NK80-2B28D70F70
38,500
26,950
29,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
08889362NK80-2B28D69F69
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889378NK80-2B28D68F68
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889387NK80-2B28D67F67
38,500
26,950
29,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
08889396NK80-2B28D50F50
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889405NK80-2B28D65F65
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889414NK80-2B28D51F51
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889423NK80-2B28D63F63
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889432NK80-2B28D62F62
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889448NK80-2B28D61F61
38,500
26,950
29,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
08889457NK80-2B28D60F60
38,500
26,950
29,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
08889466NK80-2B28D59F59
38,500
26,950
29,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする