KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK80-2B12~
スプロケット形状
B形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.1
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
80-2
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08881303
NK80-2B12D35F
35
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881312
NK80-2B12D36F
36
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881328
NK80-2B12D38F
38
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881337
NK80-2B12D40F
40
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881346
NK80-2B12D41F
41
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881355
NK80-2B12D42F
42
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881364
NK80-2B12D43F
43
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881373
NK80-2B12D44F
44
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881382
NK80-2B12D34F
34
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881398
NK80-2B12D46F
46
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881407
NK80-2B12D37F
37
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881416
NK80-2B12D45F
45
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881425
NK80-2B12D25F
25
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881434
NK80-2B12D21F
21
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881443
NK80-2B12D39F
39
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881452
NK80-2B12D33F
33
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881468
NK80-2B12D22F
22
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881477
NK80-2B12D24F
24
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881486
NK80-2B12D26F
26
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881495
NK80-2B12D27F
27
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881504
NK80-2B12D28F
28
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881513
NK80-2B12D29F
29
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881522
NK80-2B12D30F
30
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881538
NK80-2B12D31F
31
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881547
NK80-2B12D32F
32
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881556
NK80-2B12D23F
23
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください