KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK80-2B11~
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.1
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
80-2
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08881127
NK80-2B11D37F
37
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881136
NK80-2B11D31F
31
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881145
NK80-2B11D38F
38
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881154
NK80-2B11D32F
32
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881163
NK80-2B11D33F
33
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881172
NK80-2B11D34F
34
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881188
NK80-2B11D36F
36
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
12日以内出荷
返品不可
08881197
NK80-2B11D27F
27
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881206
NK80-2B11D35F
35
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881215
NK80-2B11D29F
29
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881224
NK80-2B11D28F
28
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881233
NK80-2B11D26F
26
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881242
NK80-2B11D25F
25
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881258
NK80-2B11D24F
24
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881267
NK80-2B11D23F
23
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881276
NK80-2B11D22F
22
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881285
NK80-2B11D21F
21
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881294
NK80-2B11D30F
30
¥
12,600
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください