KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B9~
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08636678
NK60B9D16F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
16
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636687
NK60B9D24F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
24
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08636696
NK60B9D23F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
23
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636705
NK60B9D22F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
22
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636714
NK60B9D21F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
21
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636723
NK60B9D20F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
20
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08636732
NK60B9D19F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
19
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08636748
NK60B9D17F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
17
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636757
NK60B9D15F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
15
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636766
NK60B9D14F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
14
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636775
NK60B9D13F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
13
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636784
NK60B9D25F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
25
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636793
NK60B9D18F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
9
18
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください