KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B8~
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08636592
NK60B8D17F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
8
17
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08636608
NK60B8D20F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
8
20
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08636617
NK60B8D19F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
8
19
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636626
NK60B8D18F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
8
18
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636635
NK60B8D15F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
8
15
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636644
NK60B8D13F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
8
13
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636653
NK60B8D16F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
8
16
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636662
NK60B8D14F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
8
14
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください