KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B30~
スプロケット形状
B形
歯数
30
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08643267
NK60B30D38F
38
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643276
NK60B30D51F
51
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643285
NK60B30D45F
45
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643294
NK60B30D40F
40
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643303
NK60B30D41F
41
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643312
NK60B30D42F
42
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643328
NK60B30D43F
43
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643337
NK60B30D44F
44
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08643346
NK60B30D39F
39
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643355
NK60B30D46F
46
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643364
NK60B30D47F
47
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08643373
NK60B30D48F
48
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643382
NK60B30D54F
54
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643398
NK60B30D50F
50
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08643407
NK60B30D52F
52
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08643416
NK60B30D37F
37
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08643425
NK60B30D53F
53
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08643434
NK60B30D49F
49
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643443
NK60B30D24F
24
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643452
NK60B30D36F
36
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643468
NK60B30D55F
55
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643477
NK60B30D20F
20
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643486
NK60B30D21F
21
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08643495
NK60B30D23F
23
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643504
NK60B30D19F
19
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643513
NK60B30D25F
25
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643522
NK60B30D26F
26
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643538
NK60B30D33F
33
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08643547
NK60B30D35F
35
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643556
NK60B30D22F
22
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643565
NK60B30D34F
34
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643574
NK60B30D27F
27
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643583
NK60B30D32F
32
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643592
NK60B30D31F
31
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643608
NK60B30D30F
30
¥
9,300
¥
6,975
¥
7,673
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643617
NK60B30D29F
29
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643626
NK60B30D28F
28
¥
9,300
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください