曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK60B28~

Semi-Fシリーズ NK60B28~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08642524NK60B28D47FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2847
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642533NK60B28D39FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2839
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642542NK60B28D40FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2840
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642558NK60B28D42FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2842
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642567NK60B28D43FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2843
8,700
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08642576NK60B28D44FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2844
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642585NK60B28D45FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2845
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642594NK60B28D46FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2846
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642603NK60B28D41FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2841
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642612NK60B28D48FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2848
8,700
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08642628NK60B28D49FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2849
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642637NK60B28D50FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2850
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642646NK60B28D51FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2851
8,700
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08642655NK60B28D52FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2852
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642664NK60B28D53FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2853
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642673NK60B28D55FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2855
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642682NK60B28D38FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2838
8,700
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08642698NK60B28D29FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2829
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642707NK60B28D54FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2854
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642716NK60B28D20FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2820
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642725NK60B28D31FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2831
8,700
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08642734NK60B28D19FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2819
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642743NK60B28D37FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2837
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642752NK60B28D21FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2821
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642768NK60B28D22FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2822
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642777NK60B28D23FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2823
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642786NK60B28D24FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2824
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642795NK60B28D25FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2825
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642804NK60B28D26FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2826
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642813NK60B28D34FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2834
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642822NK60B28D27FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2827
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642838NK60B28D35FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2835
8,700
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08642847NK60B28D33FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2833
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642856NK60B28D32FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2832
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642874NK60B28D28FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2828
8,700
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08642883NK60B28D36FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2836
8,700
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08642865NK60B28D30FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2830
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08642865NK60B28D30F00223447FBN60B28D30NK60B28D30F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00223447FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
3,490
税込3,839
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする