曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK60B24~

Semi-Fシリーズ NK60B24~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08641045NK60B24D44FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2444
7,500
5,250
5,775(税込)
6日以内出荷
返品不可
08641054NK60B24D43FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2443
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641063NK60B24D42FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2442
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641072NK60B24D41FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2441
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641088NK60B24D40FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2440
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641097NK60B24D45FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2445
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641106NK60B24D38FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2438
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641115NK60B24D51FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2451
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641124NK60B24D39FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2439
7,500
5,625
6,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
08641133NK60B24D46FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2446
7,500
5,250
5,775(税込)
6日以内出荷
返品不可
08641142NK60B24D55FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2455
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641158NK60B24D48FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2448
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641167NK60B24D54FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2454
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641176NK60B24D50FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2450
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641185NK60B24D52FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2452
7,500
5,250
5,775(税込)
6日以内出荷
返品不可
08641194NK60B24D53FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2453
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641203NK60B24D47FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2447
7,500
5,250
5,775(税込)
6日以内出荷
返品不可
08641212NK60B24D37FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2437
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641228NK60B24D24FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2424
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641237NK60B24D36FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2436
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641246NK60B24D49FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2449
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641255NK60B24D20FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2420
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641264NK60B24D21FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2421
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641273NK60B24D23FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2423
7,500
5,250
5,775(税込)
6日以内出荷
返品不可
08641282NK60B24D19FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2419
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641298NK60B24D25FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2425
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641307NK60B24D26FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2426
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641316NK60B24D28FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2428
7,500
5,250
5,775(税込)
6日以内出荷
返品不可
08641325NK60B24D29FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2429
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641334NK60B24D30FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2430
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641343NK60B24D31FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2431
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641368NK60B24D32FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2432
7,500
5,625
6,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641377NK60B24D33FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2433
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641386NK60B24D27FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2427
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641395NK60B24D22FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2422
7,500
5,250
5,775(税込)
6日以内出荷
返品不可
08641404NK60B24D34FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2434
7,500
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641352NK60B24D35FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2435
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08641352NK60B24D35F00222844FBN60B24D35NK60B24D35F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00222844FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする