曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK60B23~

Semi-Fシリーズ NK60B23~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08640652NK60B23D45FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2345
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640668NK60B23D44FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2344
7,900
5,530
6,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640677NK60B23D43FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2343
7,900
5,530
6,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640686NK60B23D42FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2342
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640695NK60B23D41FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2341
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640704NK60B23D46FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2346
7,900
5,530
6,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640713NK60B23D39FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2339
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640722NK60B23D52FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2352
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640738NK60B23D40FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2340
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640747NK60B23D47FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2347
7,900
5,530
6,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640756NK60B23D48FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2348
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640765NK60B23D49FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2349
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640774NK60B23D55FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2355
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640783NK60B23D51FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2351
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640792NK60B23D53FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2353
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640808NK60B23D54FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2354
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640817NK60B23D38FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2338
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640826NK60B23D35FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2335
7,900
5,530
6,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640835NK60B23D50FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2350
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640844NK60B23D19FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2319
7,900
5,530
6,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640853NK60B23D17FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2317
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640862NK60B23D37FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2337
7,900
5,530
6,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640878NK60B23D18FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2318
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640887NK60B23D36FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2336
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640896NK60B23D20FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2320
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640905NK60B23D21FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2321
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640914NK60B23D22FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2322
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640923NK60B23D23FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2323
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640932NK60B23D24FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2324
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640948NK60B23D25FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2325
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640957NK60B23D34FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2334
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640966NK60B23D27FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2327
7,900
5,530
6,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640975NK60B23D28FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2328
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640984NK60B23D29FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2329
7,900
5,530
6,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640993NK60B23D30FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2330
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641002NK60B23D31FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2331
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641027NK60B23D33FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2333
7,900
5,530
6,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
08641036NK60B23D26FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2326
7,900
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
08641018NK60B23D32FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2332
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08641018NK60B23D32F00222661FBN60B23D32NK60B23D32F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00222661FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする