KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B19~
内容量
1個
全39種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
選択してください
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08639094
NK60B19D45F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
45
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639103
NK60B19D44F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
44
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639112
NK60B19D43F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
43
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639128
NK60B19D42F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
42
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639137
NK60B19D41F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
41
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639155
NK60B19D46F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
46
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08639164
NK60B19D38F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
38
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639173
NK60B19D52F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
52
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639182
NK60B19D39F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
39
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08639198
NK60B19D47F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
47
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08639207
NK60B19D48F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
48
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639216
NK60B19D49F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
49
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639225
NK60B19D55F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
55
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08639234
NK60B19D51F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
51
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639243
NK60B19D53F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
53
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639252
NK60B19D54F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
54
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639268
NK60B19D18F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
18
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639277
NK60B19D37F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
37
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08639286
NK60B19D50F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
50
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639295
NK60B19D23F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
23
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639304
NK60B19D20F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
20
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639313
NK60B19D36F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
36
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639322
NK60B19D19F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
19
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639338
NK60B19D22F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
22
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639347
NK60B19D17F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
17
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639356
NK60B19D24F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
24
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08639365
NK60B19D25F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
25
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639374
NK60B19D26F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
26
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639383
NK60B19D33F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
33
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639392
NK60B19D35F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
35
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639408
NK60B19D21F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
21
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639417
NK60B19D34F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
34
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08639426
NK60B19D27F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
27
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639435
NK60B19D32F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
32
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639444
NK60B19D31F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
31
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639453
NK60B19D30F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
30
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639462
NK60B19D29F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
29
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639478
NK60B19D28F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
28
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08639146
NK60B19D40F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
19
40
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください