Semi-Fシリーズ NK60B17~

Semi-Fシリーズ NK60B17~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08638385NK60B17D40F40
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638394NK60B17D33F33
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638412NK60B17D36F36
4,900
3,430
3,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638428NK60B17D37F37
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638437NK60B17D38F38
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638446NK60B17D39F39
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638455NK60B17D34F34
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638464NK60B17D41F41
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638473NK60B17D42F42
4,900
3,430
3,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638482NK60B17D43F43
4,900
3,430
3,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638498NK60B17D44F44
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638507NK60B17D45F45
4,900
3,430
3,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638516NK60B17D46F46
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638525NK60B17D47F47
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638534NK60B17D48F48
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638543NK60B17D21F21
4,900
3,430
3,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638552NK60B17D18F18
4,900
3,430
3,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638568NK60B17D17F17
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638577NK60B17D20F20
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638586NK60B17D32F32
4,900
3,430
3,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638595NK60B17D22F22
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638604NK60B17D23F23
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638613NK60B17D24F24
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638622NK60B17D31F31
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638638NK60B17D26F26
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638647NK60B17D27F27
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638656NK60B17D28F28
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638665NK60B17D29F29
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638674NK60B17D30F30
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638683NK60B17D25F25
4,900
3,430
3,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638692NK60B17D19F19
4,900
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638403NK60B17D35F35
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08638403NK60B17D35F00221663FBN60B17D35NK60B17D35F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00221663FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする