曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK60B16~

Semi-Fシリーズ NK60B16~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08638062NK60B16D41F-41
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638078NK60B16D36F-36
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638087NK60B16D37F-37
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638096NK60B16D35F-35
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638105NK60B16D38F-38
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638114NK60B16D39F-39
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638123NK60B16D40F-40
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638132NK60B16D42F-42
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638148NK60B16D43F-43
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638157NK60B16D44F-44
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638166NK60B16D48F-48
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638175NK60B16D45F-45
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638184NK60B16D47F-47
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638193NK60B16D34F-34
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638202NK60B16D19F-19
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638218NK60B16D46F-46
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638227NK60B16D22F-22
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638236NK60B16D21F-21
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638245NK60B16D33F-33
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638254NK60B16D17F-17
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638263NK60B16D20F-20
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638272NK60B16D23F-23
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638288NK60B16D24F-24
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638297NK60B16D25F-25
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638306NK60B16D31F-31
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638315NK60B16D18F-18
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638333NK60B16D26F-26
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08638358NK60B16D29F-29
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08638376NK60B16D27F-27
4,5002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
50081135NK60B16D42F【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)42
5,4003,590
809
アウトレット
890(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
08638324NK60B16D32F-32
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08638342NK60B16D30F-30
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08638367NK60B16D28F-28
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08638324NK60B16D32F00221496FBN60B16D32NK60B16D32F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00221496FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
1,998
税込2,198
品番が変更になりました
08638342NK60B16D30F00221487FBN60B16D30NK60B16D30F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00221487FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08638367NK60B16D28F00221471FBN60B16D28NK60B16D28F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00221471FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
2,198
税込2,418
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする