曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK60B13~

Semi-Fシリーズ NK60B13~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08637326NK60B13D35FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1335
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637335NK60B13D24FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1324
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637344NK60B13D33FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1333
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637353NK60B13D32FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1332
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637362NK60B13D31FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1331
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637378NK60B13D30FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1330
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637387NK60B13D29FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1329
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637396NK60B13D28FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1328
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637405NK60B13D27FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1327
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637414NK60B13D34FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1334
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637423NK60B13D17FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1317
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637432NK60B13D26FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1326
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637457NK60B13D16FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1316
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637466NK60B13D18FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1318
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637475NK60B13D19FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1319
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637484NK60B13D20FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1320
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637493NK60B13D21FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1321
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637502NK60B13D22FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1322
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637518NK60B13D23FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1323
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637527NK60B13D15FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1315
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637448NK60B13D25FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1325
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08637448NK60B13D25F00221085FBN60B13D25NK60B13D25F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00221085FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする