曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK60B11~

Semi-Fシリーズ NK60B11~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08636967NK60B11D19F19
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636976NK60B11D27F27
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636985NK60B11D28F28
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636994NK60B11D29F29
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637003NK60B11D30F30
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637012NK60B11D31F31
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637028NK60B11D32F32
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637037NK60B11D25F25
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637046NK60B11D24F24
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637055NK60B11D15F15
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637064NK60B11D16F16
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637073NK60B11D26F26
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637082NK60B11D18F18
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637098NK60B11D20F20
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637107NK60B11D23F23
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637116NK60B11D22F22
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637125NK60B11D21F21
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637134NK60B11D17F17
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする