KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60-2B12~
スプロケット形状
B形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.3
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60-2
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08863155
NK60-2B12D23F
23
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863164
NK60-2B12D20F
20
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863173
NK60-2B12D25F
25
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08863182
NK60-2B12D29F
29
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863198
NK60-2B12D28F
28
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863207
NK60-2B12D27F
27
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08863216
NK60-2B12D26F
26
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863225
NK60-2B12D24F
24
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863234
NK60-2B12D21F
21
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863243
NK60-2B12D30F
30
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863252
NK60-2B12D19F
19
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08863268
NK60-2B12D18F
18
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863277
NK60-2B12D17F
17
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863286
NK60-2B12D16F
16
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863295
NK60-2B12D15F
15
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863304
NK60-2B12D14F
14
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863313
NK60-2B12D22F
22
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください