KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60-2B10~
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.3
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60-2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08862963
NK60-2B10D18F
18
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08862972
NK60-2B10D19F
19
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08862988
NK60-2B10D17F
17
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08862997
NK60-2B10D16F
16
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08863006
NK60-2B10D15F
15
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863015
NK60-2B10D14F
14
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863024
NK60-2B10D20F
20
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください