曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50B9~

Semi-Fシリーズ NK50B9~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08617272NK50B9D12FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ912
3,500
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617288NK50B9D18FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ918
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617297NK50B9D17FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ917
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617306NK50B9D16FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ916
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617324NK50B9D14FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ914
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617333NK50B9D13FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ913
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617342NK50B9D11FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ911
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617315NK50B9D15FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ915
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08617315NK50B9D15F07234258FBN50B9D15NK50B9D15F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 07234258FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)1個
1,098
税込1,208
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする