KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B42~
スプロケット形状
B形
歯数
42
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08627018
NK50B42D46F
46
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627027
NK50B42D45F
45
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627036
NK50B42D50F
50
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627045
NK50B42D47F
47
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627054
NK50B42D48F
48
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627063
NK50B42D49F
49
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627072
NK50B42D51F
51
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627088
NK50B42D52F
52
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627097
NK50B42D53F
53
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627106
NK50B42D55F
55
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627115
NK50B42D30F
30
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627124
NK50B42D44F
44
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627133
NK50B42D54F
54
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627142
NK50B42D27F
27
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627158
NK50B42D20F
20
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627167
NK50B42D21F
21
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627176
NK50B42D22F
22
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627185
NK50B42D23F
23
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627194
NK50B42D24F
24
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627203
NK50B42D32F
32
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627212
NK50B42D26F
26
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627228
NK50B42D43F
43
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627237
NK50B42D28F
28
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627246
NK50B42D29F
29
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627255
NK50B42D31F
31
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627264
NK50B42D41F
41
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627273
NK50B42D25F
25
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08627282
NK50B42D42F
42
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627298
NK50B42D40F
40
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627307
NK50B42D39F
39
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627316
NK50B42D38F
38
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627325
NK50B42D36F
36
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627334
NK50B42D35F
35
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627343
NK50B42D34F
34
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627352
NK50B42D33F
33
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08627368
NK50B42D37F
37
¥
11,600
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください