KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B28~
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08622294
NK50B28D21F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
21
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08622303
NK50B28D40F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
40
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08622312
NK50B28D41F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
41
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622328
NK50B28D42F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
42
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622337
NK50B28D43F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
43
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08622346
NK50B28D44F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
44
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622355
NK50B28D45F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
45
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622364
NK50B28D46F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
46
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622373
NK50B28D47F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
47
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622382
NK50B28D39F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
39
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08622398
NK50B28D48F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
48
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622407
NK50B28D22F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
22
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622416
NK50B28D17F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
17
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622425
NK50B28D18F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
18
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08622434
NK50B28D23F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
23
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08622443
NK50B28D20F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
20
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622452
NK50B28D38F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
38
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622468
NK50B28D24F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
24
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08622477
NK50B28D25F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
25
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622486
NK50B28D26F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
26
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08622495
NK50B28D27F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
27
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622504
NK50B28D35F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
35
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622513
NK50B28D19F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
19
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622522
NK50B28D28F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
28
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622538
NK50B28D36F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
36
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622547
NK50B28D34F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
34
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622556
NK50B28D33F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
33
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622565
NK50B28D32F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
32
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622574
NK50B28D31F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
31
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622583
NK50B28D30F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
30
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08622592
NK50B28D29F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
29
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08622608
NK50B28D37F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
28
37
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください