曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50B19~

Semi-Fシリーズ NK50B19~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08619354NK50B19D39FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1939
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619363NK50B19D40FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1940
4,600
3,220
3,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
08619372NK50B19D41FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1941
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619388NK50B19D42FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1942
4,600
3,220
3,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
08619397NK50B19D43FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1943
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619406NK50B19D44FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1944
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619415NK50B19D45FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1945
4,600
3,220
3,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
08619424NK50B19D46FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1946
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619433NK50B19D48FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1948
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619442NK50B19D38FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1938
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619458NK50B19D16FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1916
4,600
3,220
3,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
08619467NK50B19D47FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1947
4,600
3,220
3,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
08619476NK50B19D21FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1921
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619485NK50B19D15FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1915
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619494NK50B19D17FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1917
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619503NK50B19D18FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1918
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619512NK50B19D20FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1920
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619528NK50B19D37FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1937
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619537NK50B19D22FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1922
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619546NK50B19D23FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1923
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619555NK50B19D24FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1924
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619564NK50B19D25FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1925
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619573NK50B19D26FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1926
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619582NK50B19D34FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1934
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619598NK50B19D19FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1919
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619607NK50B19D27FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1927
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619616NK50B19D35FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1935
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619625NK50B19D36FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1936
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619634NK50B19D33FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1933
4,600
3,220
3,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
08619643NK50B19D32FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1932
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619652NK50B19D31FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1931
4,600
3,220
3,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
08619677NK50B19D29FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1929
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619686NK50B19D28FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1928
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08619668NK50B19D30FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1930
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08619668NK50B19D30F00218014FBN50B19D30NK50B19D30F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 00218014FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする