Semi-Fシリーズ NK50-2B48~

Semi-Fシリーズ NK50-2B48~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08860032NK50-2B48D55FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4855
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860048NK50-2B48D54FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4854
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860057NK50-2B48D53FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4853
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860066NK50-2B48D52FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4852
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860075NK50-2B48D51FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4851
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860084NK50-2B48D50FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4850
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860093NK50-2B48D49FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4849
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860102NK50-2B48D56FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4856
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860118NK50-2B48D47FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4847
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860127NK50-2B48D62FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4862
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860136NK50-2B48D48FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4848
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860145NK50-2B48D57FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4857
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860154NK50-2B48D58FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4858
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860163NK50-2B48D59FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4859
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860172NK50-2B48D66FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4866
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860188NK50-2B48D61FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4861
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860197NK50-2B48D63FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4863
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860206NK50-2B48D64FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4864
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860215NK50-2B48D65FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4865
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860224NK50-2B48D43FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4843
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860233NK50-2B48D46FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4846
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860242NK50-2B48D60FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4860
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860258NK50-2B48D25FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4825
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860267NK50-2B48D45FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4845
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860276NK50-2B48D24FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4824
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860285NK50-2B48D26FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4826
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860294NK50-2B48D27FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4827
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860303NK50-2B48D28FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4828
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860312NK50-2B48D29FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4829
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860328NK50-2B48D30FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4830
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860337NK50-2B48D31FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4831
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860346NK50-2B48D32FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4832
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860355NK50-2B48D33FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4833
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860364NK50-2B48D44FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4844
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860373NK50-2B48D35FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4835
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860382NK50-2B48D36FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4836
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860398NK50-2B48D37FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4837
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860407NK50-2B48D38FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4838
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860416NK50-2B48D39FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4839
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860425NK50-2B48D40FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4840
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860434NK50-2B48D41FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4841
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860443NK50-2B48D42FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4842
26,300
18,410
20,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860452NK50-2B48D34FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ4834
26,300
18,410
20,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする