曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50-2B45~

Semi-Fシリーズ NK50-2B45~ - KANA(片山チエン)
種類スプロケットチェーンNo.50-2歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ列数2スプロケット形状B形歯幅(mm)8.4内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08859603NK50-2B45D55F4555
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859612NK50-2B45D54F4554
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859628NK50-2B45D53F4553
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859637NK50-2B45D52F4552
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859646NK50-2B45D51F4551
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859655NK50-2B45D50F4550
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859664NK50-2B45D49F4549
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859673NK50-2B45D56F4556
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859682NK50-2B45D47F4547
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859698NK50-2B45D63F4563
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08859707NK50-2B45D48F4548
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859716NK50-2B45D57F4557
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859725NK50-2B45D58F4558
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859734NK50-2B45D59F4559
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08859743NK50-2B45D60F4560
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08859752NK50-2B45D66F4566
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859768NK50-2B45D62F4562
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859777NK50-2B45D64F4564
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859786NK50-2B45D65F4565
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08859795NK50-2B45D46F4546
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859804NK50-2B45D43F4543
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08859813NK50-2B45D61F4561
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859822NK50-2B45D25F4525
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859838NK50-2B45D45F4545
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08859847NK50-2B45D24F4524
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08859856NK50-2B45D26F4526
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859865NK50-2B45D27F4527
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859874NK50-2B45D28F4528
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08859883NK50-2B45D29F4529
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859892NK50-2B45D30F4530
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08859908NK50-2B45D31F4531
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859917NK50-2B45D32F4532
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859926NK50-2B45D33F4533
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859935NK50-2B45D44F4544
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859944NK50-2B45D35F4535
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859953NK50-2B45D36F4536
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859962NK50-2B45D37F4537
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08859978NK50-2B45D38F4538
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859987NK50-2B45D39F4539
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08859996NK50-2B45D40F4540
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860005NK50-2B45D41F4541
23,700
16,590
18,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
08860014NK50-2B45D42F4542
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
08860023NK50-2B45D34F4534
23,700
16,590
18,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする