Semi-Fシリーズ NK50-2B31~

Semi-Fシリーズ NK50-2B31~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08854265NK50-2B31D55FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3155
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854274NK50-2B31D64FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3164
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854283NK50-2B31D63FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3163
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854292NK50-2B31D62FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3162
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854308NK50-2B31D61FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3161
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854317NK50-2B31D60FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3160
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854326NK50-2B31D59FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3159
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854335NK50-2B31D52FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3152
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854344NK50-2B31D58FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3158
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854353NK50-2B31D56FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3156
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854362NK50-2B31D54FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3154
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854378NK50-2B31D65FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3165
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854387NK50-2B31D53FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3153
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854396NK50-2B31D74FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3174
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854405NK50-2B31D57FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3157
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854414NK50-2B31D73FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3173
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854423NK50-2B31D51FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3151
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854432NK50-2B31D33FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3133
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854448NK50-2B31D79FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3179
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854457NK50-2B31D78FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3178
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854466NK50-2B31D77FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3177
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854475NK50-2B31D72FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3172
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854484NK50-2B31D75FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3175
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854493NK50-2B31D66FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3166
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854502NK50-2B31D80FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3180
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854518NK50-2B31D71FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3171
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854527NK50-2B31D70FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3170
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854536NK50-2B31D69FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3169
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854545NK50-2B31D68FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3168
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854554NK50-2B31D67FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3167
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854563NK50-2B31D76FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3176
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854572NK50-2B31D25FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3125
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854588NK50-2B31D32FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3132
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854597NK50-2B31D31FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3131
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854606NK50-2B31D30FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3130
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854615NK50-2B31D29FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3129
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854624NK50-2B31D28FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3128
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854633NK50-2B31D34FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3134
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854642NK50-2B31D26FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3126
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854658NK50-2B31D21FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3121
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854667NK50-2B31D24FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3124
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854676NK50-2B31D23FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3123
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854685NK50-2B31D22FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3122
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854694NK50-2B31D50FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3150
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854703NK50-2B31D20FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3120
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854712NK50-2B31D35FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3135
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854728NK50-2B31D27FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3127
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854737NK50-2B31D48FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3148
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854746NK50-2B31D19FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3119
18,900
13,230
14,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
08854755NK50-2B31D49FスプロケットB形28.450-2軸穴加工タイプ3149
18,900
13,230
14,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする