KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50-2B15~
スプロケット形状
B形
歯数
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.4
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
50-2
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08846967
NK50-2B15D38F
38
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846976
NK50-2B15D28F
28
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846985
NK50-2B15D29F
29
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846994
NK50-2B15D30F
30
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847003
NK50-2B15D31F
31
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847012
NK50-2B15D32F
32
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847028
NK50-2B15D33F
33
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847037
NK50-2B15D34F
34
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847046
NK50-2B15D35F
35
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08847055
NK50-2B15D37F
37
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847064
NK50-2B15D20F
20
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08847073
NK50-2B15D27F
27
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847082
NK50-2B15D36F
36
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847098
NK50-2B15D18F
18
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847107
NK50-2B15D15F
15
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847116
NK50-2B15D17F
17
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847125
NK50-2B15D26F
26
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847134
NK50-2B15D19F
19
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847143
NK50-2B15D22F
22
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847152
NK50-2B15D21F
21
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847168
NK50-2B15D14F
14
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847177
NK50-2B15D23F
23
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847186
NK50-2B15D24F
24
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847195
NK50-2B15D25F
25
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08847204
NK50-2B15D16F
16
¥
7,600
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください