KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B8~
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08600427
NK40B8D12F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
8
12
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600436
NK40B8D11F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
8
11
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600445
NK40B8D10F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
8
10
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08600454
NK40B8D13F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
8
13
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08600463
NK40B8D14F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
8
14
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください