KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B56~
スプロケット形状
B形
歯数
56
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08613212
NK40B56D44F
44
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613228
NK40B56D48F
48
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613237
NK40B56D34F
34
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613246
NK40B56D35F
35
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613255
NK40B56D36F
36
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613264
NK40B56D37F
37
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613273
NK40B56D38F
38
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613282
NK40B56D39F
39
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613298
NK40B56D40F
40
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613307
NK40B56D41F
41
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613316
NK40B56D46F
46
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613325
NK40B56D43F
43
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613334
NK40B56D45F
45
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613343
NK40B56D47F
47
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613352
NK40B56D31F
31
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613368
NK40B56D42F
42
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613377
NK40B56D20F
20
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613386
NK40B56D33F
33
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613395
NK40B56D32F
32
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613404
NK40B56D17F
17
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613413
NK40B56D19F
19
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613422
NK40B56D21F
21
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613438
NK40B56D22F
22
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613447
NK40B56D23F
23
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613456
NK40B56D29F
29
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613465
NK40B56D18F
18
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613474
NK40B56D30F
30
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613483
NK40B56D24F
24
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613492
NK40B56D28F
28
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613508
NK40B56D27F
27
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613517
NK40B56D26F
26
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613526
NK40B56D25F
25
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください